Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 540-L-100

  • ERIKS:817449
  • Fabricant:5412571225037
Image 1
Ajouter à la liste

45,86 €/ Unitéhors TVA

55,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
L100
Longueur de pas
1371.6 mm
Longueur de pas
54 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.5 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Poids
0.114 kg