Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 507-XH-200

  • ERIKS:937312
  • Fabricant:5412571226270
Image 1
Ajouter à la liste

153,27 €/ Unitéhors TVA

185,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XH-200
Longueur de pas
1289.05 mm
Longueur de pas
50.75 in
Largeur
50.8 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
58
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
11.4 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Poids
0.792 kg