3,12 €/ Unitéhors TVA
3,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | XL-025 |
Longueur de pas | 127 mm |
Longueur de pas | 5 in |
Largeur | 6.35 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 25 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |