Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 490-XL-031

  • ERIKS:23843546
  • Fabricant:5414465078378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Vendu par: 61Commande minimum: 61

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XL-031
Longueur de pas
1244.6 mm
Longueur de pas
49 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
245
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Poids
0.025 kg