Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 488-MXL-025

  • ERIKS:1023612
  • Fabricant:5412571235159
Image 1
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
MXL-025
Longueur de pas
123.952 mm
Longueur de pas
4.88 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
61
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Poids
0.002 kg