Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 485-H-075

  • ERIKS:1023936
  • Fabricant:5412571264265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,21 €/ Unitéhors TVA

42,60 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-075
Longueur de pas
1231.9 mm
Longueur de pas
48.5 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
97
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.089 kg