Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 480-H-075

  • ERIKS:819239
  • Fabricant:5412571225136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,01 €/ Unitéhors TVA

42,36 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-075
Longueur de pas
1219.2 mm
Longueur de pas
48 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.092 kg