17,91 €/ Unitéhors TVA
21,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | L-050 |
Longueur de pas | 990.6 mm |
Longueur de pas | 39 in |
Largeur | 12.7 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 104 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 3.5 mm |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
Poids | 0.039 kg |