Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 375-H-200

  • ERIKS:1023969
  • Fabricant:5412571264340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,67 €/ Unitéhors TVA

92,77 €TVA incluse

Vendu par: 14Commande minimum: 14

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-200
Longueur de pas
952.5 mm
Longueur de pas
37.5 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.193 kg