Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 360-MXL-019

  • ERIKS:1023492
  • Fabricant:5412571234886
Image 1
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
MXL-019
Longueur de pas
91.44 mm
Longueur de pas
3.6 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
45
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Poids
0.001 kg