Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 360-H-150

  • ERIKS:818941
  • Fabricant:5412571225570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,51 €/ Unitéhors TVA

67,17 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-150
Longueur de pas
914.4 mm
Longueur de pas
36 in
Largeur
38.1 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.131 kg