Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 255-H-300

  • ERIKS:1023979
  • Fabricant:5412571227468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,72 €/ Unitéhors TVA

107,35 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
H-300
Longueur de pas
647.7 mm
Longueur de pas
25.5 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
51
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Poids
0.2 kg