Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 244-L-075

  • ERIKS:1023914
  • Fabricant:5412571263978
Image 1
Ajouter à la liste

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

Vendu par: 39Commande minimum: 39

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
L-075
Longueur de pas
619.13 mm
Longueur de pas
24.38 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
65
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.5 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Poids
0.036 kg