Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 202-XL-025

  • ERIKS:1023755
  • Fabricant:5412571238297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Vendu par: 116Commande minimum: 116

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XL-025
Longueur de pas
513.08 mm
Longueur de pas
20.2 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
101
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Poids
0.008 kg