Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 169-L-050

  • ERIKS:1023898
  • Fabricant:5412571233568
Image 1
Ajouter à la liste

10,99 €/ Unitéhors TVA

13,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
L-050
Longueur de pas
428.63 mm
Longueur de pas
16.88 in
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
45
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.5 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Poids
0.021 kg