Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1680-XH-400

  • ERIKS:1024026
  • Fabricant:5412571264371
Image 1
Ajouter à la liste

767,70 €/ Unitéhors TVA

928,92 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XH-400
Longueur de pas
4267.2 mm
Longueur de pas
168 in
Largeur
101.6 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
192
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
11.4 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Poids
5.517 kg