5,86 €/ Unitéhors TVA
7,09 €TVA incluse
Vendu par: 78Commande minimum: 78
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | XL-031 |
Longueur de pas | 421.64 mm |
Longueur de pas | 16.6 in |
Largeur | 7.94 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 83 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |
Poids | 0.01 kg |