16,15 €/ Unitéhors TVA
19,54 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | L-075 |
Longueur de pas | 419.1 mm |
Longueur de pas | 16.5 in |
Largeur | 19.05 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 44 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 3.5 mm |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
Poids | 0.026 kg |