Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1400-XXH-400

  • ERIKS:23843673
  • Fabricant:5412571260021
Image 1
Ajouter à la liste

1 290,33 €/ Unitéhors TVA

1 561,30 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XXH-400
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
101.6 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
15.2 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Poids
7.772 kg