Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1400-XXH-200

  • ERIKS:23842884
  • Fabricant:5412571226614
Image 1
Ajouter à la liste

645,16 €/ Unitéhors TVA

780,64 €TVA incluse

Vendu par: 7Commande minimum: 7

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XXH-200
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
50.8 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
15.2 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Poids
3.331 kg