186,17 €/ Unitéhors TVA
225,27 €TVA incluse
Vendu par: 7Commande minimum: 7
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | H-200 |
Longueur de pas | 2870.2 mm |
Longueur de pas | 113 in |
Largeur | 50.8 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 226 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 4 mm |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
Poids | 0.706 kg |