Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 112-XL-031

  • ERIKS:12025837
  • Fabricant:4014486026306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XL031
Longueur de pas
284.48 mm
Longueur de pas
11.2 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
56
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Poids
0.006 kg