388,45 €/ Unitéhors TVA
470,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT2 |
Type | 14MGT-037 |
Longueur de pas | 994 mm |
Largeur | 37 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 71 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Poids | 0.28 kg |