Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 720-8MGT-36

  • ERIKS:802484
  • Fabricant:5412571231441
Image 1
Ajouter à la liste

188,61 €/ Unitéhors TVA

228,22 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-036
Longueur de pas
720 mm
Largeur
36 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
90
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.13 kg