Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 4410-14MGT-90

  • ERIKS:1027089
  • Fabricant:5412571233179
Image 1
Ajouter à la liste

3 306,16 €/ Unitéhors TVA

4 000,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-090
Longueur de pas
4410 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
315
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
3.115 kg