1 219,84 €/ Unitéhors TVA
1 476,01 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT2 |
Type | 14MGT-037 |
Longueur de pas | 3920 mm |
Largeur | 37 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 280 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Poids | 1.1 kg |