179,04 €/ Unitéhors TVA
216,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT2 |
Type | 8MGT-012 |
Longueur de pas | 3600 mm |
Largeur | 12 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 450 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Poids | 0.21 kg |