446,51 €/ Unitéhors TVA
540,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® GT2 |
Type | 8MGT-036 |
Longueur de pas | 2840 mm |
Largeur | 36 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 355 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Poids | 0.5 kg |