Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 2380-14MGT-37

  • ERIKS:803154
  • Fabricant:5412571232639
Image 1
Ajouter à la liste

782,33 €/ Unitéhors TVA

946,62 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-037
Longueur de pas
2380 mm
Largeur
37 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
170
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
0.67 kg