Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 2240-14MGT-20

  • ERIKS:945404
  • Fabricant:5412571232585
Image 1
Ajouter à la liste

401,36 €/ Unitéhors TVA

485,65 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-020
Longueur de pas
2240 mm
Largeur
20 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
0.34 kg