Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 2000-8MGT-21

  • ERIKS:802344
  • Fabricant:5412571231830
Image 1
Ajouter à la liste

201,79 €/ Unitéhors TVA

244,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-021
Longueur de pas
2000 mm
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
250
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.21 kg