Eriks
GATES

GATES Courroie dentée POLYCHAIN® 1890-14MGT-90

  • ERIKS:1027080
  • Fabricant:5412571233056
Image 1
Ajouter à la liste

1 564,12 €/ Unitéhors TVA

1 892,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-090
Longueur de pas
1890 mm
Largeur
90 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
135
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
1.33 kg