Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Poly Chain GT2 Série, Type 8MGT, PU, 1440mmx21mm, 180 Dent

  • ERIKS:802298
  • Fabricant:5412571231717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,93 €/ Unitéhors TVA

187,47 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain GT2
Type
8MGT
Longueur de pas
1440 mm
Longueur de pas
56.75 in
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Nombre des dents
180
A double face
Non
Cordes de traction
Aramide
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
5.9 mm
Poids
0.144 kg