503,68 €/ Unitéhors TVA
609,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain GT2 |
Type | 14MGT |
Longueur de pas | 1400 mm |
Longueur de pas | 55.125 in |
Largeur | 37 mm |
Pas | 14 mm |
Pas | 0.55 in |
Nombre des dents | 100 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Aramide |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 30 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Épaisseur de sangle | 10.2 mm |
Poids | 0.39 kg |