Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Poly Chain GT Carbon Série, Type 5MGT, PU, 425mmx9mm, 127 Dent

  • ERIKS:13625096
  • Fabricant:5414465938375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,58 €/ Unitéhors TVA

32,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain GT Carbon
Type
5MGT
Longueur de pas
425 mm
Longueur de pas
16.73 in
Largeur
9 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Nombre des dents
127
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
1.93 mm
Épaisseur de sangle
3.6 mm