Eriks
GATES

GATES Courroie dentée Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-3280-12

  • ERIKS:12736778
  • Fabricant:5414465489990
Image 1
Ajouter à la liste

166,92 €/ Unitéhors TVA

201,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-012
Longueur de pas
3280 mm
Largeur
12 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
410
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Oui
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.197 kg