Eriks
GATES

GATES Courroie dentée Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-2240-21

  • ERIKS:12736745
  • Fabricant:5414465490989
Image 1
Ajouter à la liste

217,55 €/ Unitéhors TVA

263,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-021
Longueur de pas
2240 mm
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Profil
GT
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Oui
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
5.9 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Poids
0.23 kg