135,65 €/ Unitéhors TVA
164,14 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Type | 8MGTV-021 |
Longueur de pas | 1200 mm |
Largeur | 21 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 150 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Antistatique | Oui |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 40 m/s |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 5.9 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Poids | 0.12 kg |