Eriks
GATES

GATES Courroie dentée Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-2450-37

  • ERIKS:12736872
  • Fabricant:5414465493300
Image 1
Ajouter à la liste

797,61 €/ Unitéhors TVA

965,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
14MGTV-037
Longueur de pas
2450 mm
Largeur
37 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Oui
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
0.688 kg