Eriks
GATES

GATES Courroie dentée Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-2100-68

  • ERIKS:12736852
  • Fabricant:5414465493645
Image 1
Ajouter à la liste

1 285,75 €/ Unitéhors TVA

1 555,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
14MGTV-068
Longueur de pas
2100 mm
Largeur
68 mm
Pas
14 mm
Profil
GT
Nombre des dents
150
A double face
Non
Cordes de traction
Carbon
Antistatique
Oui
Matériau
PU
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
40 m/s
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 85 °C
Hauteur de profil
10.2 mm
Hauteur des dents
6 mm
Poids
1.08 kg