1 335,56 €/ Unitéhors TVA
1 616,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Type | 14MGTV-090 |
Longueur de pas | 1568 mm |
Largeur | 90 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 112 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Antistatique | Oui |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 40 m/s |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 85 °C |
Hauteur de profil | 10.2 mm |
Hauteur des dents | 6 mm |
Poids | 1.125 kg |