145,31 €/ Unitéhors TVA
175,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Mini Poly Chain® GT CARBON™ |
Type | 8MC-036 |
Longueur de pas | 352 mm |
Largeur | 36 mm |
Pas | 8 mm |
Profil | GT |
Nombre des dents | 44 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Carbon |
Matériau | PU |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Poids | 0.048 kg |