12,46 €/ Mètrehors TVA
15,08 €TVA incluse
Vendu par: 330Commande minimum: 330
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip® |
Type | XL-050 GL |
Largeur | 12.7 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |