Eriks
GATES

GATES Courroie dentée LONG LENGTH XL-037-30m-GL

  • ERIKS:757640
  • Fabricant:5412571341478
Image 1
Ajouter à la liste

9,57 €/ Mètrehors TVA

11,58 €TVA incluse

Vendu par: 450Commande minimum: 450

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip®
Type
XL-037 GL
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm