Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip HTD Série, CR, HTD Profil, 85 mm WD

  • ERIKS:1025159
  • Fabricant:5412571337044
Image 1
Ajouter à la liste

170,79 €/ Mètrehors TVA

206,66 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
HTD
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
3.4 mm