Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip HTD Série, CR, HTD Profil, 20 mm WD, 6 mm THK, 9308-10049

  • ERIKS:1025157
  • Fabricant:5412571336962
Image 1
Ajouter à la liste

40,09 €/ Mètrehors TVA

48,51 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

53,393 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Pas
0.32 in
Profil
HTD
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.4 mm
Hauteur des dents
3.4 mm
Épaisseur de sangle
6 mm
Poids
0.07 kg