20,14 €/ Mètrehors TVA
24,37 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 0 mm |
Longueur de pas | 0 in |
Largeur | 10 mm |
Pas | 8 mm |
Pas | 0.32 in |
Profil | HTD |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.4 mm |
Hauteur des dents | 3.4 mm |
Épaisseur de sangle | 6 mm |
Poids | 0.03 kg |