Eriks
GATES

GATES Courroie dentée, Long Length PowerGrip HTD Série, CR, HTD Profil, 10 mm WD, 3.8 mm THK, 9308-40147

  • ERIKS:757748
  • Fabricant:5412571337617
Image 1
Ajouter à la liste

11,62 €/ Mètrehors TVA

14,06 €TVA incluse

Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001

40,315 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Longueur de pas
0 mm
Longueur de pas
0 in
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Pas
1/5 in
Profil
HTD
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.1 mm
Hauteur des dents
2.1 mm
Épaisseur de sangle
3.8 mm
Poids
0.02 kg