24,75 €/ Mètrehors TVA
29,95 €TVA incluse
Vendu par: 118Commande minimum: 118
106,68 En stock - Date de livraison estimée 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long-Length PowerGrip™ GT™2 |
Type | Timing belt |
Longueur de pas | 1558 mm |
Longueur de pas | 61.34 in |
Largeur | 9 mm |
Pas | 2 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | GT |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -34 jusqu'à 82 °C |
Hauteur de profil | 0.71 mm |
Hauteur des dents | 0.71 mm |
Épaisseur de sangle | 2 mm |
Poids | 0.00045 kg |