12,42 €/ Unitéhors TVA
15,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Largeur | 4.8 mm |
Pas | 2 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | Trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 1.1 mm |
Hauteur des dents | 1.1 mm |
Épaisseur de sangle | 1.1 mm |
Poids | 0.0036 kg |